Beli u bolt 1 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    36%
    Mulai

    Rp95.900

    TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)
    Deskripsi:
    Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikal
    atribut:
    • Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
    • P: 126mm
    • S: 30mm
    • H: 145mm
    • E: 8.3mm
    • D: W3/8mm
    • Material: Stainless Steel (SUS304)
    • Nominal Diameter A: 100mm
  2. monotaro.id U Bolt + 2 mur
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.900

  3. Non Brand U Bolt
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand U Bolt
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Compatible for: 5inch (125mm)
    • Material: SS 304
  4. Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    Mulai

    Rp3.900

    Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)
    atribut:
    • Suitable Pipe Diameter (mm): 17.3
    • Suitable Pipe Nominal Size: 10A (3/8)
    • Thread Size d: M6
    • Dimensions k (mm): 36
    • Dimension B (mm): 25
    • Thread Type: Metric coarse
    • Dimension S (mm): 25
    • Material: Iron
    • Nominal Size: 10A(3/8)
    • Screw Length (mm): 25
    • Surface Treatment: Unichrome plating
    • Threads (mm): 1
  5. Fort U-Bolt Clamp Cable
    Mulai

    Rp94.900

    Fort U-Bolt Clamp Cable
    atribut:
    • Material: Copper & Brass
  6. Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Mulai

    Rp289.900

    Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53
    Deskripsi:
    Pipa baja yang umumnya digunakan untuk aplikasi mekanik dan bertekanan seperti untuk saluran uap, gas dan udara.
    atribut:
    • ASTM A-53: Grade B
    • Carbon: 0.3
    • Manganese: 1.2
    • Minimum Tensile Strength (MPa): 415
    • Minimum Tensile Strength (psi): 60000
    • Minimum Yield Strength (MPa): 240
    • Minimum Yield Strength (psi): 35000
    • Phosphorus: 0.05
    • Schedule No: 40
  7. monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)
    51%
    Mulai

    Rp109.900

  8. FACOM Two Leg Puller
    Mulai

    Rp2.999.900

    FACOM Two Leg Puller
    atribut:
    • Number Of Spare Pins/Tips: 2
    • Number of Legs: 2
    • Outside/Inside Puller: Outside & Inside
    • Puller Profile: Wide
    • Stud Driver Diameter Type: Multi-Diameter
    • Type of Puller: Special Grip Bearing Pullers
  9. RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Mulai

    Rp489.900

    RS PRO Round U-Bolt Bright Zinc Plated Steel (Baut U Bulat)
    Deskripsi:
    SUPPLIED_WITH : Nuts and Bolts
    atribut:
    • Finish: Bright Zinc Plated
    • Head Shape: Round
    • Material: Steel
  10. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  11. Non Brand Besi Siku L
    Mulai

    Rp239.900

    Non Brand Besi Siku L
    Deskripsi:
    Besi siku equal yang bisa diguankan untuk berbagai kebutuhan. panjang per batang 6 meter.
  12. ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp32.900

    ABC (Battery) Alkaline Battery 9V (Baterai Kotak)
    Deskripsi:
    Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.
    atribut:
    • Voltage (V): 9
    • Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
  13. MZ Round Bar/Steel Bar
    Mulai

    Rp239.900

    MZ Round Bar/Steel Bar
    atribut:
    • Material: CarbonSteel 1008
    • Tensile Strength (N/mm²): 400 - 510
    • Length (mm): 3000
  14. monotaro.id Dynabolt (Baut Angkur Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp2.900

  15. TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp869.900

    TOTO EA Keran Wastafel Single Lever
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 5
  16. Indexa 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Mulai

    Rp229.900

    Indexa 'U' Bar Adjustable Vertical Clamp
    Deskripsi:
    U' Bar (Adjustable) TypeDesigned to improve performance in fabrication and engineering clamping applications. The rapid clamping/unclamping made possible by the use of toggle clamps can greatly reduce machine/operator 'down-time' during all stages of production.Clamping Capacity - the forces stated are the maximum loads that can be applied without causing permanent deformation. Due to leverage ratios, the holding capacity will be greatest at the point on the bar nearest to the handle of the clamp and forces stated have been achieved at this point.
    atribut:
    • Type: Vertical Clamp
    • Clamp Type: Straight
Daftar Harga u bolt 1 Terbaru October 2026
TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Rp95.900
ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 80ARp189.900
monotaro.id U Bolt + 2 murRp26.900
Non Brand U BoltRp149.900
Osaka Spirit U Bolt (Iron/Unichrome)Rp3.900
Fort U-Bolt Clamp CableRp94.900
ESCO U Bolt For Stainless Steel Pipe 100ARp219.900
Bakrie Pipe Black Steel Pipe SCH 40 S53Rp289.900
monotaro.id Dynabolt SS 304 (Baut Angkur)Rp109.900
FACOM Two Leg PullerRp2.999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)